![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/original_4_.jpg?ts=1713214898987)
Daikin - Mural Emura 3 2 kW R32 coloris noir
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
fréquence - 50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 9.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848063994
Réf. Sonepar
00121806399
Réf. Fournisseur
FTXJ20AB
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
fréquence
50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
technologie Inverter
Oui
couleur
noir
largeur
212 mm
hauteur
305 mm
profondeur
900 mm
poids
12 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
230 V
Mural Emura 3 2 kW - coloris noir - R32 Mural à l’esthétisme raffiné se fondant parfaitement dans les intérieursmodernes. Une attention particulière portée au design de la télécommandeinfrarouge ainsi qu’à celui du groupe extérieur.
Les Atouts de l'article:
• Performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud (version monosplit) pour un maximum d’économies d’énergie• le capteur thermique intelligent quadrille la pièce pour détecter la température de surface d’une pièce et créer un climat intérieur plus confortable• détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :- si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s’ajuste pour permettre la réalisation d’économies d’énergie. Lorsqu’une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.- le flux d’air est dirigé à l’écart des occupants de façon à éviter la sensation de courant d’air.- diffusion d’air optimale avec le mode de soufflage 3D combinant balayages automatiques vertical et horizontal pour une répartition homogène de la température dans la pièce• silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA• atteinte du point de consigne plus rapide grâce au fonctionnement Heat Boost• fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur pour une quiétude optimale pour le voisinage• pilotage à distance de série via l’application Onecta• commande par la voix possible via les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa• qualité de l’air intérieur optimisée grâce à l’action conjuguée de la technologie Flash Streamer, le filtre anti-allergène, le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à air:- en générant des électrons de façon à produire une réaction chimique en contact avec les poussières en suspension dans l'air, le Flash Streamer décompose les allergènes tels que le pollen ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs afin de fournir une meilleure qualité d'air- le filtre anti-allergène capture les allergènes tel que le pollen afin d'assurer une diffusion d'air saine- le filtre désodorisant à apatite de titane décompose les mauvaises odeurs, par exemple celles de tabac ou d'animaux.- le filtre à air décompose les poussières en suspension dans l'air et assure une diffusion d'air saine• plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraïchissement
Les Atouts de la gamme:
C’est le mural Daikin à l’esthétisme raffiné qui se fond parfaitement dans les intérieursmodernes. Une attention particulière a été portée au design de la télécommandeinfrarouge ainsi qu’à celui du groupe extérieur.Ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités ultra-intelligentespermettent un confort de tout premier ordre et des économies en toute saison.