![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/ARXM50-71R.jpg?ts=1704844841464)
Daikin - Groupe Sky-Air 71 série Active fonctionnant au réfrigérant R32
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
largeur - 954 mm
hauteur - 734 mm
profondeur - 401 mm
poids - 49 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848901081
Réf. Sonepar
00121890108
Réf. Fournisseur
ARXM71R
Réf. Commerciale
Daikin
type de réfrigérant
R32
largeur
954 mm
hauteur
734 mm
profondeur
401 mm
poids
49 kg
nombre de phases
1
quantité de remplissage de réfrigérant
1.15 kg
tension de raccordement
240 V
fréquence
50 Hz
niveau de pression acoustique refroidissement
52...52 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
52...52 dB(A)
Unité fonctionnant au R32 et compatible avec différents types d?unités intérieures comme l?unité gainée FBA71A9, l?unité mural FAA71A ou encore l?unité cassette Round Flow FCAG71B