Daikin - Groupe extérieur Comfora 2,5 kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.3...3 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.4 mm
longueur maximale de conduit - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535189107
Réf. Sonepar
00121518910
Réf. Fournisseur
RXP25N
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.3...3 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.4 mm
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
12 m
largeur
740 mm
hauteur
556 mm
profondeur
343 mm
poids
24 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
0.55 kg
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
46...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
47...47 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
puissance calorifique (nominale)
1.3...4 kW
Groupe extérieur Comfora 2,5 kW - R32