![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/FWXT-ATV3C_R.jpg?ts=1704844840665)
Daikin - Daikin Altherma HPC ventilo-convecteur version murale taille 20
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1420 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 210 mm
fréquence - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848871414
Réf. Sonepar
00121887141
Réf. Fournisseur
FWXT20ATV3C
Réf. Commerciale
Daikin
largeur
1420 mm
hauteur
500 mm
profondeur
210 mm
fréquence
50 Hz
Capacité de chauffage / Refroidissement élevée_x000D_Chauffage et clim : Efficacité - Confort - Flexibilité _x000D_Pression Sonore 20 Db(A) À 1 M_x000D_Contrôle du ventilateur de modulation_x000D_Combinaison avec PAC Daikin Altherma 3 G
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement silencieux avec une pression sonore à partir de 20 dB(A) en mode silence