Daikin - Daikin Alt 3M app int Chaud seul et rafraîchissement Taille 9 monophasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 149 kg
quantité de remplissage de réfrigérant - 3.8 kg
fréquence - 50 Hz
largeur - 1500 mm
hauteur - 1050 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848858293
Réf. Sonepar
00121885829
Réf. Fournisseur
EBLA09D3V3
Réf. Commerciale
Daikin
poids
149 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
3.8 kg
fréquence
50 Hz
largeur
1500 mm
hauteur
1050 mm
profondeur
650 mm
Température de sortie d’eau à 60°C jusqu’à -7°C Fonctionnement garanti jusqu’à - 25°C extLabel énergétique jusqu’à A+++ avec un rendement saisonnier jusqu'à 186 % .40 dB(A) à 5 m. Interface machine de 2 ème génération (MMI2)
Les Atouts de l'article:
Température de sortie d’eau à 60°C jusqu’à -7°C Fonctionnement garanti jusqu’à - 25°C extLabel énergétique jusqu’à A+++ avec un rendement saisonnier jusqu'à 186 % .40 dB(A) à 5 m. Interface machine de 2 ème génération (MMI2)