![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/17311517PHOTOBD.jpg?ts=1704844595956)
Daikin - Console unifiée non carrossée - 6 kW
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - sol
technologie Inverter - Oui
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
fréquence - 50/60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848722938
Réf. Sonepar
00121004089
Réf. Fournisseur
FNA60A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
sol
technologie Inverter
Oui
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
fréquence
50/60 Hz
niveau de pression acoustique refroidissement
30...36 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
30...36 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
largeur
1330 mm
hauteur
270 mm
profondeur
890 mm
poids
30 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
230 V
Console unifiée non carrossée - 6 kW - profondeur d'encastrement : 20 cm et hauteur réduite de l'unité : 620 mm
Les Atouts de l'article:
Unité console non carrossée, installation encastrée discrète
Les Atouts de la gamme:
Unité console non carrossée, installation encastrée discrète