Daikin - Console unifiée non carrossée - 2,5 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - sol
technologie Inverter - Oui
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
fréquence - 50/60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848722945
Réf. Sonepar
00121004086
Réf. Fournisseur
FNA25A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
sol
technologie Inverter
Oui
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
fréquence
50/60 Hz
niveau de pression acoustique refroidissement
28...33 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
28...33 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.52 mm
largeur
885 mm
hauteur
265 mm
profondeur
925 mm
poids
23 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
230 V
Console unifiée non carrossée - 2,5 kW - profondeur d'encastrement : 20 cm et hauteur réduite de l'unité : 620 mm
Les Atouts de l'article:
Unité console non carrossée, installation encastrée discrète
Les Atouts de la gamme:
Unité console non carrossée, installation encastrée discrète