![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/CVXM-A.jpg?ts=1704844757213)
Daikin - Console Perfera 2 kW R32 multispllit uniquement
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.4 mm
fréquence - 50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 9.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848861842
Réf. Sonepar
00121886184
Réf. Fournisseur
CVXM20A
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.4 mm
fréquence
50 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
largeur
330 mm
hauteur
765 mm
profondeur
885 mm
poids
17 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
230 V
Console Perfera 2 kW R32 multispllit uniquement. Carte de pilotage à distance intégrée de série. Technologie Flash Streamer de purification de l'air