![Daikin - Console carrossée 14 kW - gamme unifiée](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/FVA71A.jpg?ts=1704844882538)
Daikin - Console carrossée 14 kW - gamme unifiée
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 8.68...13.4 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide - 9.52 mm
fréquence - 50/60 Hz
niveau de pression acoustique refroidissement - 48...53 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848602742
Réf. Sonepar
00121860274
Réf. Fournisseur
FVA140A
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
8.68...13.4 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.52 mm
fréquence
50/60 Hz
niveau de pression acoustique refroidissement
48...53 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
48...53 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.9 mm
puissance calorifique (nominale)
15.5...15.5 kW
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
largeur
732 mm
hauteur
469 mm
profondeur
1996 mm
poids
50 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
230 V
Console carrossée 14 kW - gamme unifiée - couleur blanc - adapté pour le neuf ou la rénovation
Les Atouts de l'article:
Unité Intérieure unifiée R-410A-R32Système idéal pour les magasins ou grands volumes sans faux plafondAdapté pour le neuf ou rénovationBlanc
Les Atouts de la gamme:
Unité console centralisée pour les grands volumes du tertiaire (entrées, accueils etc..)