![Daikin - Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 6 kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/FCAG-B.jpg?ts=1704844927522)
Daikin - Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 6 kW
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - autre
débit d'air refroidissement - 576...894 m³/h
débit d'air chauffage - 576...894 m³/h
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848702299
Réf. Sonepar
00121870229
Réf. Fournisseur
FCAG60B
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
autre
débit d'air refroidissement
576...894 m³/h
débit d'air chauffage
576...894 m³/h
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
fréquence
50/60 Hz
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
technologie Inverter
Oui
largeur
890 mm
hauteur
220 mm
profondeur
890 mm
poids
19 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Oui
nombre de niveaux de soufflerie
12
tension de raccordement
230 V
Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 6 kW - de nombreuses options disponibles (nettoyage automatique, sonde de présence, contrôle Wi-Fi ...)
Les Atouts de l'article:
Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique