Daikin - Cassette extra-plate 5 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
diamètre externe de tube conduite de liquide - 6 mm
fréquence - 50 Hz
niveau de pression acoustique refroidissement - 27...39 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848722860
Réf. Sonepar
00121004084
Réf. Fournisseur
FFA50A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
diamètre externe de tube conduite de liquide
6 mm
fréquence
50 Hz
niveau de pression acoustique refroidissement
27...39 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
27...39 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
technologie Inverter
Oui
largeur
600 mm
hauteur
280 mm
profondeur
690 mm
poids
17.5 kg
nombre de phases
1
tension de raccordement
230 V
Cassette extra-plate 5 kW - excellence technique avec une finition argent ou argent et blanc
Les Atouts de l'article:
Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes