![Daikin - Cassette apparente 900 x 900 ?10 kW - gamme unifiée](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/FUA-A.jpg?ts=1704844825231)
Daikin - Cassette apparente 900 x 900 ?10 kW - gamme unifiée
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage sous le plafond
type de réfrigérant - R32
débit d'air refroidissement - 1200...1860 m³/h
débit d'air chauffage - 1200...1860 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848602834
Réf. Sonepar
00121860283
Réf. Fournisseur
FUA100A
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage sous le plafond
type de réfrigérant
R32
débit d'air refroidissement
1200...1860 m³/h
débit d'air chauffage
1200...1860 m³/h
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.52 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
technologie Inverter
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.9 mm
avec télécommande sans fil
Oui
couleur
blanc
largeur
950 mm
hauteur
198 mm
profondeur
950 mm
poids
26 kg
avec télécommande
Oui
nombre de niveaux de soufflerie
10
Cassette apparente 900 x 900 –10 kW - gamme unifiée - couleur blanc - idéal pour les magasins et les grands volumes
Les Atouts de l'article:
Unité Intérieure unifiée R-410A-R32Système idéal pour les magasins ou grands volumes sans faux plafondAdapté pour le neuf ou rénovationBlanc
Les Atouts de la gamme:
Casette apparente idéale pour les grandes surfaces sans faux plafonds