Daikin - Ballon ECS préssurisé 260L

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 260 l

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage intérieur

  • positionnement vertical - Non

  • avec orifice de vidange - Non

  • avec doigt de gant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938925193

Réf. Sonepar

00121001799

Réf. Fournisseur

EKHTS260AC

Réf. Commerciale

Daikin

contenu

260 l

raccordement eau chaude sanitaire

filetage intérieur

positionnement vertical

Non

avec orifice de vidange

Non

avec doigt de gant

Non

matériau de la cuve

acier inoxydable

matériau isolant

EPS

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/4 pouce (20)

matériau de la surface

acier

raccordement de recirculation

Non

largeur

600 mm

profondeur

695 mm

classe d’efficience énergétique

B

Ballon ECS 260 L pour Daikin Altherma R HT - installation flexible en fonction des besoins - solation haute qualité pour une réduction de la perte thermique

Les Atouts de l'article:

Ballon ECS 200 L pour Daikin Altherma HT livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température

Les Atouts de la gamme:

Ballon ECS pour Daikin Altherma HTLivré avec une vanne 3 voies et une sonde de température