Daikin - Ballon ECS Inox 300 L série BA pour Daikin Altherma R hybrid
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 285 l
raccordement eau froide sanitaire - filetage intérieur
raccordement eau chaude sanitaire - filetage intérieur
positionnement vertical - Non
avec orifice de vidange - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848866182
Réf. Sonepar
00121886618
Réf. Fournisseur
EKHWS300BA3V3
Réf. Commerciale
Daikin
contenu
285 l
raccordement eau froide sanitaire
filetage intérieur
raccordement eau chaude sanitaire
filetage intérieur
positionnement vertical
Non
avec orifice de vidange
Non
avec doigt de gant
Non
matériau de la cuve
acier inoxydable
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
matériau de la surface
acier
raccordement de recirculation
Non
largeur
595 mm
hauteur
1.645 mm
profondeur
595 mm
classe d’efficience énergétique
C
Ballon ECS Inox 300 L série BA pour Daikin Altherma R hybrid (inclus vanne 3 voies et sonde de température)