Daikin - Ballon Eau Chaude Sanitaire 500L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 477 l
température max. - 85 °C
hauteur - 1660 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848604807
Réf. Sonepar
00121003880
Réf. Fournisseur
EKHWDB500B
Réf. Commerciale
Daikin
contenu
477 l
température max.
85 °C
hauteur
1660 mm
Ballon ECS 500L - pour une connexion a un système solaire thermique à vidange autonome - fourniture d'ECS à tout moment - appoint chauffage possible (pour 500L) - isolation haute qualité pour une réduction de la perte thermique
Les Atouts de l'article:
Pour Une Connexion À Un Syst.Solaire Thermique À Vidange AutonomeFourniture D'Eau Chaude Sanitaire À Tout MomentAppoint Chauffage Possible (Pour Réservoir De 500L)Isolation Haute Qualité Pour Une Réduction De La Perte Thermique
Les Atouts de la gamme:
Pour Une Connexion À Un Syst.Solaire Thermique À Vidange AutonomeFourniture D'Eau Chaude Sanitaire À Tout MomentAppoint Chauffage Possible (Pour Réservoir De 500L)Isolation Haute Qualité Pour Une Réduction De La Perte Thermique