Daikin - Accumulateur préssurisé 300L - 343/19/0

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 294 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage extérieur

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage extérieur

  • pression de travail max. - 6 bar

  • raccordement de recirculation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848388202

Réf. Sonepar

00121003703

Réf. Fournisseur

EKHWP300PB

Réf. Commerciale

Daikin

contenu

294 l

raccordement eau froide sanitaire

filetage extérieur

raccordement eau chaude sanitaire

filetage extérieur

pression de travail max.

6 bar

raccordement de recirculation

Non

positionnement vertical

Non

avec orifice de vidange

Non

avec doigt de gant

Non

matériau de la cuve

autre

diamètre nominal eau chaude sanitaire

1 pouces (25)

diamètre eau froide sanitaire

1 pouces (25)

matériau de la surface

plastique

largeur

595 mm

hauteur

1.65 mm

profondeur

615 mm

classe d’efficience énergétique

B

HybridCube HYC 343/19/0-P - modèle pour système solaire sous-pression optimisé - version en 300 L

Les Atouts de l'article:

HybridCube HYC 343/19/0-P (sous pression)Accumulateur d‘énergie haute performance 300 L pour la production d‘ECS.Dimensions (L x P x H) 595 x 615 x 1 646 mm, poids 64 kg

Les Atouts de la gamme:

HybridCube HYC 343/19/0-P (sous pression)Accumulateur d‘énergie haute performance 300 L pour la production d‘ECS.Dimensions (L x P x H) 595 x 615 x 1 646 mm, poids 64 kg