![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/EKHWCH300PB.jpg?ts=1704844876013)
Daikin - Accumulareur d'énergie Sanicube sous pression 500L - 538/16/0
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 477 l
température max. - 85 °C
hauteur - 1660 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848604791
Réf. Sonepar
00121003879
Réf. Fournisseur
EKHWCH500PB
Réf. Commerciale
Daikin
contenu
477 l
température max.
85 °C
hauteur
1660 mm
Accumulareur d'énergie Sanicube sous pression 500L - 538/16/0
Les Atouts de l'article:
Sanicube-Solaris Scs 538/16/0-P - modèle pour système solaire sous pressionAccumulateur haute performance,Volume 500 L, pour la production d'ECS et l'appoint dechauffage.Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 93 kg
Les Atouts de la gamme:
Sanicube-Solaris Scs 538/16/0-P - modèle pour système solaire sous pressionAccumulateur haute performance,Volume 500 L, pour la production d'ECS et l'appoint dechauffage.Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 93 kg