Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Daikin - Accumulareur d'énergie Sanicube autovidangeable 500L - 538/16/0

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 477 l

  • température max. - 85 °C

  • hauteur - 1660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848604784

Réf. Sonepar

00121003878

Réf. Fournisseur

EKHWCH500B

Réf. Commerciale

Daikin

contenu

477 l

température max.

85 °C

hauteur

1660 mm

Accumulareur d'énergie Sanicube autovidangeable 500L - 538/16/0

Les Atouts de l'article:

Modèle pour système solaire autovidangeable Sanicube Solaris SCS 538/16/0-DBVolume 500 L,production d'ECS avec appoint chauffage et pour le fonctionnement bivalent Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 88 kg

Les Atouts de la gamme:

Modèle pour système solaire autovidangeable Sanicube Solaris SCS 538/16/0-DBVolume 500 L,production d'ECS avec appoint chauffage et pour le fonctionnement bivalent Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 88 kg