![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/121/EKHWCH300PB.jpg?ts=1704844833370)
Daikin - Accumulareur d'énergie Sanicube sous pression 300L - 328/14/0
![DAIKIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00121.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 294 l
température max. - 85 °C
hauteur - 1650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848604777
Réf. Sonepar
00121003877
Réf. Fournisseur
EKHWCH300PB
Réf. Commerciale
Daikin
contenu
294 l
température max.
85 °C
hauteur
1650 mm
Sanicube-Solaris SCS 328/14/0-P - modèle pour système solaire sous pression optimisé - version en 300L
Les Atouts de l'article:
Sanicube-Solaris Scs 328/14/0-P - modèle pour système solaire sous pression optimiséAccumulateur d‘énergie haute performance, volume 300 L, pour la production d'ECS.Dimensions (H x L x P) 1 646 x 595 x 615 mm, poids 57 kg
Les Atouts de la gamme:
Accumulateur d‘énergie haute performance,volume 300 L, pour la production d'ECS.