Daikin - Accumulareur d'énergie Sanicube autovidangeable 500L - 538/16/16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 477 l
température max. - 85 °C
hauteur - 1660 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848604746
Réf. Sonepar
00121003874
Réf. Fournisseur
EKHWCB500B
Réf. Commerciale
Daikin
contenu
477 l
température max.
85 °C
hauteur
1660 mm
Accumulareur d'énergie Sanicube autovidangeable 500L - 538/16/16
Les Atouts de l'article:
Sanicube-Solaris Scs 538/16/16-Db - modèle pour système solaire autovidangeableAccumulateur à stratification haute performance, volume500 L, production d‘ECS avec appoint chauffageDimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 99 kg
Les Atouts de la gamme:
Accumulateur à stratification haute performance, volume500 L, pour la production d‘ECS et l‘appoint de chauffage et pour le fonctionnement bivalent avec générateur de chaleur additionnel.