![Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/zelda-s-patere-noir.jpg?ts=1704847009750)
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1895 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673140526
Réf. Sonepar
00553314052
Réf. Fournisseur
5332155
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1895 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE GRIS