Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR

Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 6181 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038274

Réf. Sonepar

00553003757

Réf. Fournisseur

5684832

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

6181 lm

ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR