![Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/zelda-s-patere-noir.jpg?ts=1704847421743)
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4247 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142353
Réf. Sonepar
00553314235
Réf. Fournisseur
5686745
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4247 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS