![Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/zelda-s-patere-noir.jpg?ts=1704846975407)
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5462 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673038106
Réf. Sonepar
00553003734
Réf. Fournisseur
5683035
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5462 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . GRIS