![Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/zelda-s-patere-noir.jpg?ts=1704847503937)
Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2983 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673141882
Réf. Sonepar
00553314188
Réf. Fournisseur
5686151
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2983 lm
ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC