![Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/zelda-noir.jpg?ts=1704847413074)
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5235 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673124861
Réf. Sonepar
00553312486
Réf. Fournisseur
5124531
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5235 lm
ZELDA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC