Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 3598 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673129286
Réf. Sonepar
00553312928
Réf. Fournisseur
5234055
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
3598 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE GRIS