![Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE - NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/553_Zelda-patere-noir-1.jpg?ts=1704847415545)
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE - NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673128852
Réf. Sonepar
00553312885
Réf. Fournisseur
5234442
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
ZELDA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE - NOIR