![Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE - BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/553_Zelda-patere-noir-1.jpg?ts=1704847289641)
Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673127497
Réf. Sonepar
00553312749
Réf. Fournisseur
5134441
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE - BLANC