![Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT - NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/zelda-noir.jpg?ts=1704847491279)
Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT - NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4626 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673122898
Réf. Sonepar
00553312289
Réf. Fournisseur
5104332
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4626 lm
ZELDA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT - NOIR