![Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/553_Zelda-patere-noir-1.jpg?ts=1704847038059)
Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2511 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673126926
Réf. Sonepar
00553312692
Réf. Fournisseur
5132731
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2511 lm
ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE BLANC