Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR

Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 4247 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673006846

Réf. Sonepar

00553685442

Réf. Fournisseur

5685442

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

4247 lm

ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR