![Cubispot - VAS300 ALU LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/vas-300-alu.jpg?ts=1704847368416)
Cubispot - VAS300 ALU LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 3886 lm
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673341589
Réf. Sonepar
00553334158
Réf. Fournisseur
611TE72
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
3886 lm
puissance de lampe acceptée
39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
source lumineuse
LED interchangeable
VAS300 ALU LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE