![Cubispot - VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 -](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/vas-300-alu.jpg?ts=1704847358046)
Cubispot - VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 45 W
flux lumineux utile - 4432 lm
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673341381
Réf. Sonepar
00553334138
Réf. Fournisseur
611B255
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
45 W
flux lumineux utile
4432 lm
puissance de lampe acceptée
45...45 W
source lumineuse
LED interchangeable
VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE