![Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 951LmWW-D 80° 4000°K BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/TETRIS-4-GRIS.jpg?ts=1704847114396)
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 951LmWW-D 80° 4000°K BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 951 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673293338
Réf. Sonepar
00553329333
Réf. Fournisseur
9001241
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
951 lm
TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 951LmWW-D 80° 4000°K BLANC