![Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 912LmWW-D 80° 3000°K BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/TETRIS-4-GRIS.jpg?ts=1704847357336)
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 912LmWW-D 80° 3000°K BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 912 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673293307
Réf. Sonepar
00553329330
Réf. Fournisseur
9001231
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
912 lm
TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 912LmWW-D 80° 3000°K BLANC