![Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 869LmWW-D 80° 4000°K GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/TETRIS-4-GRIS.jpg?ts=1704847562516)
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 869LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 869 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673293239
Réf. Sonepar
00553329323
Réf. Fournisseur
9001045
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
869 lm
TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 869LmWW-D 80° 4000°K GRIS