![Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 833LmWW-D 80° 3000°K BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/TETRIS-4-GRIS.jpg?ts=1704847482648)
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 833LmWW-D 80° 3000°K BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 833 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673293185
Réf. Sonepar
00553329318
Réf. Fournisseur
9001031
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
833 lm
TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 833LmWW-D 80° 3000°K BLANC