![Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC NOIR 653LmWW-D 80° 4000°K GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/TETRIS-4-GRIS.jpg?ts=1704847416623)
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC NOIR 653LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 653 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673400811
Réf. Sonepar
00553340081
Réf. Fournisseur
9001745
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
653 lm
TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC NOIR 653LmWW-D 80° 4000°K GRIS