Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 799LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 799LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 799 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673400866

Réf. Sonepar

00553340086

Réf. Fournisseur

9001842

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

799 lm

TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 799LmWW-D 80° 4000°K NOIR