![Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 483LmWW-D 80° 3000°K GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/TETRIS-4-GRIS.jpg?ts=1704847113479)
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 483LmWW-D 80° 3000°K GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 483 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673292966
Réf. Sonepar
00553329296
Réf. Fournisseur
9000635
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
483 lm
couleur du boîtier/corps
gris
TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 483LmWW-D 80° 3000°K GRIS