![Cubispot - TATOU 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/tatou-gu10-blc.jpg?ts=1704847311881)
Cubispot - TATOU 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 380 lm
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024345
Réf. Sonepar
00553302434
Réf. Fournisseur
3488405
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
380 lm
couleur du boîtier/corps
gris
tension nominale (Un)
230...230 V
TATOU 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE GRIS