![Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/slim-noir.jpg?ts=1704847511326)
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1606 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673220747
Réf. Sonepar
00553322074
Réf. Fournisseur
7191542
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1606 lm
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° NOIR