![Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/slim-noir.jpg?ts=1704847513527)
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 6444 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673217631
Réf. Sonepar
00553321763
Réf. Fournisseur
7684845
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
6444 lm
couleur du boîtier/corps
gris
SLIM Ø 200 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS