![Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/slim-noir.jpg?ts=1704847061484)
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5235 lm
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673213350
Réf. Sonepar
00553321335
Réf. Fournisseur
7114631
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5235 lm
couleur du boîtier/corps
blanc
SLIM Ø 170 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC