![Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/slim-noir.jpg?ts=1704847466971)
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1593 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673211486
Réf. Sonepar
00553321148
Réf. Fournisseur
7671555
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1593 lm
couleur du boîtier/corps
gris
SLIM Ø 170 IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS