Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4247 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673220051
Réf. Sonepar
00553322005
Réf. Fournisseur
7194042
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4247 lm
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR