Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1899 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673216641
Réf. Sonepar
00553321664
Réf. Fournisseur
7182145
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1899 lm
couleur du boîtier/corps
gris
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° GRIS