Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5462 lm
flux lumineux - 5462...5462 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673214845
Réf. Sonepar
00553321484
Réf. Fournisseur
7174335
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5462 lm
flux lumineux
5462...5462 lm
couleur du boîtier/corps
gris
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS