Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2220 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673211554
Réf. Sonepar
00553321155
Réf. Fournisseur
7672251
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2220 lm
SLIM Ø 170 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC